Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avento


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avento
Villeroy & Boch Avento
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65172765
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A88700B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
352 mm
Gewicht
16000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06610PV
ab € 1.307,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06610PW
ab € 1.303,25*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300B3
ab € 850,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300B1
ab € 849,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300B4
ab € 845,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300PN
ab € 851,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06510PV
ab € 3.624,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06510PW
ab € 3.626,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92214900
ab € 130,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.