Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65179947
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A68500PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
17000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,73*
€ 579,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,42*
€ 537,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,06*
€ 482,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68500MS
ab € 408,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68500E8
ab € 406,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90700PD
ab € 529,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90700FP
ab € 503,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90710PD
ab € 525,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90710FP
ab € 501,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.