Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Badmöbel Unterschrank
>
Artikel
Villeroy & Boch Subway 2.0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-65181131
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
A90600FP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
352 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
... >
Wohnmöbel
>
Badezimmerinventar
>
Badezimmerwaschtische & Waschbeckenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Konsolenunterschrank Badmöbel
,
Unterschrank Badmöbel
,
Waschbeckenunterregal
,
Waschtisch-Unterschrank
,
Waschtischunterbau
,
badmöbel konsolenunterschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,67*
€ 671,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,32*
€ 666,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,77*
€ 638,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,53*
€ 615,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch
A90600PD
ab € 490,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch
A90600DH
ab € 476,67*
Ähnlich
Waschtischunterschrank SUBWAY 2.0 f HWB 440x590x352mm bl ma lacq
Villeroy & Boch
A90610PD
ab € 486,18*
Ähnlich
Waschtischunterschrank SUBWAY 2.0 f HWB 440x590x352mm gls grey
Villeroy & Boch
A90610FP
ab € 473,02*
Ähnlich
Waschtischunterschrank SUBWAY 2.0 f HWB 440x590x352mm gls wh
Villeroy & Boch
A90610DH
ab € 471,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen