Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 28943000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Weiß Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 28943000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Weiß Wand
GROHE 28943000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Weiß Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65184562
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     28943000
EAN/GTIN:
     4005176209178
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Wannenablaufgarnitur
Wannengarnitur
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
920 g
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Weiß
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Flexischlauch
Ja
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Einstellbare Durchflussmenge
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19025000
ab € 42,38*
Ähnlich
Grohe
25010AL3
ab € 620,40*
Ähnlich
Grohe
25044AL3
ab € 1.935,46*
Ähnlich
Grohe
25044DC3
ab € 1.697,15*
Ähnlich
Grohe
25450001
ab € 78,82*
Ähnlich
Grohe
25010003
ab € 385,66*
Ähnlich
Grohe
25044003
ab € 1.214,45*
Ähnlich
Grohe
25010DC3
ab € 541,43*
Ähnlich
Grohe
28939000
ab € 75,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.