Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO7324F Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO7324F Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7324F Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7324F Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7324F Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65186974
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7324F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3 stufen 2 kw
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Anzahl der Leistungsstufen
3
Sommerlüftung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.