Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat T4 TV-Antenne Draußen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik 33 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat T4 TV-Antenne Draußen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik 33 dB
Megasat T4 TV-Antenne Draußen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik 33 dB
Megasat T4 TV-Antenne Draußen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik 33 dB
Megasat T4 TV-Antenne Draußen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik 33 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65426954
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     200198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
FM Antenne
GSM Antenne
Rundstrahlenantenne geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Wasserdichtes und UV-beständiges Gehäuse mit spezieller Oberflächenbeschichtung.

Perfekter DVB-T Empfang mit Rundstrahlantennen
Die Rundstrahlantennen von Megasat sind für den Empfang von VHF-, UHF- und FM-Signalen geeignet – egal in welcher Richtung Sie unterwegs sind. Der eingebaute Low-Noise-Verstärker sorgt für besten Empfang. Der Betrieb ist mit allen herkömmlichen SD- oder HD-DVB-T-Receivern möglich. Das wasserdichte und UV-beständige Gehäuse in Verbindung mit der speziellen Oberflächenbeschichtung hält auch den stärksten Witterungsbedingungen stand. Der beste terrestrische Empfang für alle Boote, Caravans und Wohnmobile.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
244 g
Durchmesser
280 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, USB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Blau, Weiß
Antennentyp
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Kabellänge der Antenne
6 m
Antenne Zunahmeniveau (max)
44 dBi
Verstärkung
33 dB
LTE/GSM-Filter
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2 HD
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM, UHF, VHF
Stecker
F
Impedanz
75 Ohm
Power-LED
Ja
Empfangsbereich (UHF)
174 - 230 MHz
Empfangsbereich (VHF)
470 - 790 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.