Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M1140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M1140
Epson EcoTank ET-M1140
Epson EcoTank ET-M1140
Epson EcoTank ET-M1140
Epson EcoTank ET-M1140
Epson EcoTank ET-M1140
Epson EcoTank ET-M1140
Epson EcoTank ET-M1140
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65442267
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG26402
EAN/GTIN:
     8715946654935
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Inkjet Drucker
Tintenstrahldrucker
inkjet drucker epson
Sparen Sie bis zu 400 Euro über drei Jahre1 Der sparsame EcoTank-Drucker unterscheidet sich grundlegend von Laserdruckern. Er verfügt über einen großen, nachfüllbaren Tintentank, den Sie anstelle von Toner mit den mitgelieferten Tintenflaschen befüllen. Bereits von Anfang an ist genug Tinte vorhanden, um Tausende von Seiten zu drucken. Das senkt die Kosten und spart Zeit, da ein regelmäßiger Tonerwechsel überflüssig wird. Kostengünstiger Tintenwechsel Üblicherweise sind nur hin und wieder neue Tintenflaschen erforderlich, daher können Sie mit den Ersatztintenflaschen über 90 % der Kosten pro Seite einsparen4. Zuverlässig Für jeden EcoTank-Schwarzweißdrucker gilt eine Garantie von einem Jahr bzw. 100.000 Seiten für beruhigende Sicherheit. Zeit sparen Verschwenden Sie keine Zeit mit dem Austauschen von Verbrauchsmaterialien – mit einem Tintentanksystem können Sie den Drucker ganz einfach auffüllen und brauchen nicht mehr darüber nachzudenken. Der Druckvorgang ist durch den Wegfall von Aufwärmzeiten und mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute3 besonders schnell. Energie sparen Mit einem EcoTank-Schwarzweißdrucker senken Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Betriebskosten. Er verbraucht bis zu 95 % weniger Strom5 als vergleichbare Schwarzweiß-Laserdrucker. Effiziente Business-Funktionen Erleben Sie den PrecisionCore-Druckkopf, der für Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt ist. Dank des 250-Blatt-Papierfachs brauchen Sie Papier seltener zu ersetzen, und durch den automatischen beidseitigen Druck sparen Sie Papier.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
11000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
5975 g
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Tintentropfen
2,8
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
14 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
3.4 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
251 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Druckfarben
Weiß
Duplex Druckmodus
Auto
Tintentanksystem
Ja
Druckkopfdüsen
400 nozzles black
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Philippinen
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
4300 g
Drucken
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
9 Seiten pro Minute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,63*
€ 439,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,19*
€ 388,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,93*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG26
ab € 39,57*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG26
ab € 56,88*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.