| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-65526503 Herst.-Nr.: 59345-00000 EAN/GTIN: 4042448401755 |
| |
|
| | |
| Der Klebehaken aus Edelstahl lässt sich sehr leicht montieren. Sie benötigen dafür keinen Bohrer und vermeiden so Schäden an Ihren Badfliesen. Dank der innovativen und leistungsstarken "nie wieder bohren."-Technologie hält der Handtuchhaken zuverlässig Objekte bis zu 8kg. Auch das Aufhängen von großen Sauna- und Badehandtüchern ist kein Problem. Der elegante Haken macht nicht nur im Badezimmer, sondern auch in der Küche oder im Flur eine gute Figur. Mit Hilfe einer Zange lässt er sich nach der Anwendung rücktandsfrei von der Wand drehen. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Handtuchhaken | | Produktfarbe | Edelstahl | | Unterstützte Positionierung | Wand-montiert | | Material | Edelstahl | | Anzahl Haken | 1 Haken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |