Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200176 Aktenordner 600 Blätter Rot Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100200176 Aktenordner 600 Blätter Rot Polypropylen (PP)
Oxford 100200176 Aktenordner 600 Blätter Rot Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65929873
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200176
EAN/GTIN:
     3045058206544
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
600 Blätter
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Rückenbreite
60 mm
Daumenbohrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
335 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200124
ab € 5,13*
Sonstiges
Oxford
100200125
ab € 5,17*
Sonstiges
Oxford
100200126
ab € 5,13*
Sonstiges
Oxford
100200127
ab € 19,09*
Sonstiges
Oxford
100200131
ab € 37,15008*
Sonstiges
Oxford
100200132
ab € 3,40*
Sonstiges
Oxford
100200133
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200134
ab € 3,40*
Sonstiges
Oxford
100200135
ab € 3,40*
Sonstiges
Oxford
100200155
ab € 34,44*
Sonstiges
Oxford
100200156
ab € 3,76*
Sonstiges
Oxford
100200159
ab € 3,80*
Sonstiges
Oxford
100200160
ab € 3,79*
Sonstiges
Oxford
100200161
ab € 3,77*
Sonstiges
Oxford
100200171
ab € 30,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.