Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3809-400-32-1.60-14 Sägeblatt 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3809-400-32-1.60-14 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3809-400-32-1.60-14 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3809-400-32-1.60-14 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3809-400-32-1.60-14 Sägeblatt 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66116249
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3809-400-32-1.60-14
EAN/GTIN:
     7311518113902
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Sandflex Bimetal-Maschinensägeblätter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
400 mm
Breite
32 mm
Tiefe
1.6 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
14
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.