Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Red Duo Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Red Duo Stahl
GROHE Red Duo Stahl
GROHE Red Duo Stahl
GROHE Red Duo Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66229830
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30083DC1
EAN/GTIN:
     4005176989254
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
2100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
418 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
224 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
288 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
60 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Stahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Name der Farbe
Supersteel
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Basisgröße
55 x 55 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
10 °
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Wasserfilter
Ja
Wasserfiltertyp
Untertischwasserfilter
Wasserfiltervolumen
600 l
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,54*
€ 1.726,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,21*
€ 1.709,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,11*
€ 1.647,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,46*
€ 1.609,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,56*
€ 1.582,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40432000
ab € 43,01*
Zubehör
Grohe
40535 DC0
ab € 57,51*
Zubehör
Grohe
40841001
ab € 131,64*
Zubehör
Grohe
40438001
ab € 158,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.