| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-66955314 Herst.-Nr.: FC6722/01 EAN/GTIN: 8710103886785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnell. leistungsstark, sogar an den schwierigen stellen Der neue kabellose SpeedPro Staubsauger bietet eine schnelle Reinigung mit großer Reichweite. Er ist mit einer 180-Grad-Saugdüse für präzise Schmutzaufnahme ausgestattet, die sogar an schwierige Stellen an Wänden, Möbeln und in Ecken reichen kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2430 g | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 18 V | ![](/p.gif) | Laufzeit | 30 min | ![](/p.gif) | Ladezeit | 5 h | Merkmale | Radmaterial | Gummi | Lieferumfang | Fugendüse | Ja | ![](/p.gif) | AC-Netzadapter | Ja | Design | Produkttyp | Stabstaubsauger | ![](/p.gif) | Staubbehälter Typ | Beutellos | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Staubkapazität | 0.4 l | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Handstaubsauger | Ja | ![](/p.gif) | Luftstrom | 800 l/s | ![](/p.gif) | Wandmontage | Ja | ![](/p.gif) | Klappgriff | Ja | Leistungen | Reinigungsart | Trocken | ![](/p.gif) | Vakuum-Luftfilterung | Zyklonal | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 80 dB | ![](/p.gif) | Maximaler Luftstrom | 800 l/min | Ergonomie | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Waschbarer Filter | Ja | ![](/p.gif) | Leistungskontrolle | Elektronisch | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku handstaubsauger philips, akku handsauger, philips akku-handstaubsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |