Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC3 SURRTB Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC3 SURRTB Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz, Weiß
Vision TC3 SURRTB Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz, Weiß
Vision TC3 SURRTB Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz, Weiß
Vision TC3 SURRTB Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz, Weiß
Vision TC3 SURRTB Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz, Weiß
Vision TC3 SURRTB Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz, Weiß
Vision TC3 SURRTB Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66960431
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC3 SURRTB
EAN/GTIN:
     4875951000005
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Tischeinfassung, die Teil der modularen Techconnect-AV-Frontplatten-Familie von Vision ist, ermöglicht eine nahtlose AV-Integration in Tische von Sitzungssälen und Konferenzzimmern.

Haptische Eigenschaften

Heben Sie den Deckel an und spüren Sie das Gewicht. Für die Herstellung dieses Produkts wurden robuste, fein verarbeitete Materialien ausgewählt.

Langsam schließend

Das schwungvolle Schließen des Deckels wird durch einen Dämpfer abgebremst, sodass er sich geräuschlos schließt.

Kapazität für 9 Module

Kombinieren Sie die benötigten Module in einem zukunftssicheren Gehäuse.

Optionale Netzsteckdose

Entscheiden Sie sich für Schuko- (EU) oder 1363-Netzsteckdosenmodule (GB) von Vision (Teilenummern TC3 PWREU oder TC3 PWRUK). Da jedes dieser Module 3 Modulsteckplätze belegt, ist Platz für bis zu drei Module vorhanden.

Einstecken oder hochziehen

Entscheiden Sie sich für die Verwendung von Modulen, die Sie einstecken, oder benutzen Sie das Hochklappmodul (Teilenummer TC3 PULLUP), um Kabel unter dem Tisch nach oben zu ziehen.

Einstecken und schließen

Ein 15 mm großer Spalt um den Deckel herum ermöglicht das Einstecken oder Hochziehen von Kabeln. Danach können Sie den Deckel schließen, damit Ihnen auf dem Tisch wieder Platz für Ihre Konferenz zur Verfügung steht.

Befestigungspunkte für Kabelbinder

Für Vision ist eine einfache Installation sehr wichtig. Installateure werden von mehreren 6 mm großen Befestigungsbohrungen unter dem Gehäuse begeistert sein.

A4

Die Einfassung hat nahezu die Größe eines A4-Blattes – nur geringfügig schmaler.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Typ
Kabelgehäuse
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.