Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 66490 Raclette Grill 2 Person(en) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 66490 Raclette Grill 2 Person(en) Schwarz
Kela 66490 Raclette Grill 2 Person(en) Schwarz
Kela 66490 Raclette Grill 2 Person(en) Schwarz
Kela 66490 Raclette Grill 2 Person(en) Schwarz
Kela 66490 Raclette Grill 2 Person(en) Schwarz
Kela 66490 Raclette Grill 2 Person(en) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66999228
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     66490
EAN/GTIN:
     4025457664908
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
2 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
2
Technische Details
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.