Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MIC-P35 Allround Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama MIC-P35 Allround Schwarz
Hama MIC-P35 Allround Schwarz
Hama MIC-P35 Allround Schwarz
Hama MIC-P35 Allround Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67453813
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139905
EAN/GTIN:
     4047443404978
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
  • Ermöglicht Podcasts, Voice-Overs oder Streaming z.B. auf Skype, Twitch, YouTube, Facebook
    - Ein/Aus-Taste erlaubt die unverzügliche Stummschaltung des Mikrofons
    - Neigungseinstellung ermöglicht eine bequeme Positionierung

    Lieferumfang

    - 1 Mikrofon "MIC-P35 Allround"
    - 1 Dreibeinstativ
    - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
150 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.5 m
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.