Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAO 21344 Campingkocher Tragbarer Grillofen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CAO 21344 Campingkocher Tragbarer Grillofen
CAO 21344 Campingkocher Tragbarer Grillofen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67456021
Hersteller:
     CAO
Herst.-Nr.:
     21344
EAN/GTIN:
     8008004091200
Suchbegriffe:
Campinggrill
Picknickgrill
Camping-Kocher
Campingkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer Grillofen
Wärmequelle
Butan/Propan
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
8600 W
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Weitere Suchbegriffe: Reise-Kocher, Reisekocher, campingkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 81,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,16*
€ 122,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,60*
€ 122,094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,58*
€ 118,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,41*
€ 115,918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,41*
€ 96,878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.