Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Corvid 44 BNC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA Corvid 44 BNC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
AJA Corvid 44 BNC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67457222
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     CORVID-44-BNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
Video CaptureCard
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
BNC
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.54 mm
Tiefe
167.64 mm
Höhe
69.09 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.027,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.141,28*
€ 2.548,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,09*
€ 2.530,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,28*
€ 2.470,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.048,29*
€ 2.437,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.027,01*
€ 2.412,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.