Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola T42 Funksprechgerät 16 Kanäle Blau, Grün, Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola T42 Funksprechgerät 16 Kanäle Blau, Grün, Orange, Weiß
Motorola T42 Funksprechgerät 16 Kanäle Blau, Grün, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67624865
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     B4P00811MDKMAW
EAN/GTIN:
     5031753007515
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Maximale Reichweite
4000 m
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
79 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Weiß
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
3
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.