Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood AT 641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood AT 641
Kenwood AT 641
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6838363
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     AWAT641B01
EAN/GTIN:
     5011423128580
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
Beeren-Presse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
2740 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.