Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05135810001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05135810001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135810001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135810001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69379805
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135810001
EAN/GTIN:
     4013288179265
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bithalter
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2
Schraubendreher-Bits Größe
1x 1/4"x50 mm 1x PZ 1x25 mm 1x PZ 2x25 mm 1x PH 2x25 mm 1x TX 15x25 mm 1x TX 20x25 mm 1x TX 25x25 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,04*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.