Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Tempesta Cosmopolitan 100 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Tempesta Cosmopolitan 100 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Tempesta Cosmopolitan 100 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69453366
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     27790002
EAN/GTIN:
     4005176451614
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brausestange
bestehend aus: Handbrause Tempesta 100 C (27 573); Brausestange Tempesta C 900 mm (27 522); Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Merkmale
Abschlussmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
27580002
ab € 48,34*
Ähnlich
Grohe
27787002
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.