Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Access Unit 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Access Unit 2.0 Schwarz
2N Access Unit 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69750457
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9160336-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Die 2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad & RFID ist eine kompakte Zutrittseinheit mit einem RFID-Kartenlesegerät und einer Tastatur. Das RFID-Multifrequenzlesegerät ermöglicht die Nutzung sowohl alter 125-kHz-Karten als auch smarter und gesicherter 13,56-MHz-Karten. Durch ihre Kompaktheit deckt diese Einheit die Funktionen von drei eigenständigen Zutrittseinheiten ab. Sie ist für Innen- wie auch für Außeninstallationen bestimmt.

SICHERHEIT VON PERSONEN UND EIGENTUM
Nutzen Sie die 2N Access Unit 2.0 Zutrittseinheiten, um einen unbefugten Gebäudezutritt zu verhindern und ein Höchstmaß an Sicherheit für die Menschen im Gebäude sicherzustellen.

ANWESENHEITSSYSTEM
Die Zutrittseinheit 2N Access Unit 2.0 dient als Terminal für die Anwesenheitskontrolle und registriert das Kommen und Gehen aller Mitarbeiter. Diese Informationen werden an die 2N® Access Commander Software gesendet, wo diese in grafischer Form angezeigt werden.

BESTANDTEIL EINER KOMPLEXEN LÖSUNG
Die Kombination der 2N Access Unit 2.0 Einheiten mit den 2N-Sprechstellen im Rahmen einer großen Installation bildet gemeinsam mit der Verwaltung mittels 2N® Access Commander Software eine komplexe Lösung bezüglich des Zutritts zu Ihrem Gebäude, der ausschließlich auf IP-Technologie basiert.

BEIDSEITIG GESICHERTE TÜR
An die 2N Access Unit 2.0 Zutrittseinheit können weitere Zusatzmodule wie ein RFID Kartenlesegerät, eine Tastatur, ein Fingerabdruckscanner oder ein Bluetooth Modul angeschlossen werden, was eine Sicherung der Tür von beiden Seiten aus ermöglicht.

AN ZEITPROFILE GEBUNDENER ZUTRITT
Stellen Sie verschiedene Zeitprofile ein und ermöglichen Sie dem Personal den Zugang zum Gebäude unter Berücksichtigung der Absicherung, zum Beispiel Arbeitszeit, Wochenenden usw.

SICHERHEIT ALS PRIORITÄT
Bei auf IP-Technologie aufbauenden Anlagen ist die Netzabsicherung ein kritischer Punkt. Die 2N Access Unit 2.0 Einheiten unterstützen deshalb das 802.1X Protokoll, die Kommunikation über HTTPs und den Schutz vor Wortattacken, die Ihr IP-Netz schützen.

VERWALTUNG ÜBER EINE WEBSCHNITTSTELLE
Sie können die Zutrittseinheit einfach an Ihr LAN-Netz anschließen und alles über die intuitive Webschnittstelle einstellen.

ERWEITERTE EREIGNISAUFZEICHNUNG
Bei ausgewählten Ereignissen ermöglichen die 2N Access Unit 2.0 Einheiten das Versenden von Ereignisprotokollen an den Syslog Server sowie von E-Mail-Mitteilungen an die Mitarbeiter des Objektschutzes oder die Versendung von HTTPs-Anweisungen an Dritte.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
130 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 95 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
8 - 12 V
Energieverbrauch
600 mA
Gleichstrom (max.)
2 A
Technische Details
Autentifizierungstyp
Zugangschip/Karte, Passwort
Zugriffscodeleser
Ja
Zugriffschip/Kartenleser
Ja
Alarm
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Unterstützte Protokolle
DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog
RFID-Frequenz
13.56 MHz
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,24*
€ 702,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,54*
€ 695,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,20*
€ 677,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,78*
€ 664,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,72*
€ 625,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.