Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Insect Stop Sun Protect Moskitonetz Fenster Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Insect Stop Sun Protect Moskitonetz Fenster Silber
TESA Insect Stop Sun Protect Moskitonetz Fenster Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6983345
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55924-00021
EAN/GTIN:
     4042448857804
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Tesa® Insect Stop SUN PROTECT mit Sonnenschutz für Dachfenster sorgt für frische Luft an Fenstern in Dachschrägen. Die reflektierende Außenseite sorgt für spürbare Hitzereduktion im Zimmer.

- Inkl. Blendschutz mit Aluminiumbeschichtung zur Reduzierung der Raumtemperatur
- Optimaler Blendschutz auch am PC oder TV
- Reduziert das Ausbleichen von Möbeln, Bildern, Teppichen
- UV-beständig
- Handwaschbar
- Mehrfach wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Paketgewicht
454 g
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Material
ABS Synthetik
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
1200 x 10 x 1400 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.