Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC WAP9231 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC WAP9231 USV-Zubehör
APC WAP9231 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69873633
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WAP9231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
318 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.