Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944085
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28563000
EAN/GTIN:
     4011097570129
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Massagestrahl

Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.

MonoRain

Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente

- Brausekopfgröße: 85 mm
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Strahlart: Normalstrahl, Massagestrahl, MonoRain
- Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 18739/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Wand
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28561000
ab € 12,92*
Ähnlich
Hansgrohe
28562000
ab € 13,44*
Ähnlich
Hansgrohe
28585000
ab € 12,28*
Ähnlich
Hansgrohe
26333400
ab € 13,89*
Ähnlich
Hansgrohe
26334400
ab € 14,48*
Ähnlich
Hansgrohe
26331400
ab € 12,58*
Ähnlich
Hansgrohe
26332400
ab € 15,65*
Ähnlich
Hansgrohe
26336400
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.