Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944106
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28562000
EAN/GTIN:
     4011097570112
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Brausekopfgröße: 85 mm
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Strahlart: Normalstrahl, Vario Strahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 18738/IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Wand
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28561000
ab € 13,05*
Ähnlich
Hansgrohe
28563000
ab € 27,58*
Ähnlich
Hansgrohe
28585000
ab € 12,32*
Ähnlich
Hansgrohe
26333400
ab € 13,90*
Ähnlich
Hansgrohe
26334400
ab € 14,48*
Ähnlich
Hansgrohe
26331400
ab € 12,58*
Ähnlich
Hansgrohe
26332400
ab € 15,67*
Ähnlich
Hansgrohe
26336400
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.