Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.13.1202 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 21.13.1202 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
ROLINE 21.13.1202 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
ROLINE 21.13.1202 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69961833
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1202
EAN/GTIN:
     7630049612440
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector roline
Der ROLINE Gigabit PoE++ Injektor ist ein sogenanntes PSE, ein Gerät zur Stromversorgung für z.B. Überwachungskameras und LAN-Geräte wie Access Points, Bridges und Router über Ethernet-Kabel. Ein PSE speist Strom zu den Daten in das Netzwerkkabel ein. Es muss dann kein eigenes Netzteil mehr an dem LAN-Gerät angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
278 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
45 - 57 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
90 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.13.1203
ab € 163,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.