Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180412 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180412 Elektrischer Kontakt
Cimco 180412 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70182986
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 4 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tubular ring lug
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Querschnitt
1.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewindegröße
M6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,06259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13026*
€ 0,15501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12266*
€ 0,14597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09119*
€ 0,10852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08679*
€ 0,10328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08259*
€ 0,09828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06259*
€ 0,07448
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180400
ab € 0,04464*
Ähnlich
Cimco
180402
ab € 0,04484*
Ähnlich
Cimco
180408
ab € 0,04804*
Ähnlich
Cimco
180410
ab € 0,05445*
Ähnlich
Cimco
180416
ab € 0,0759*
Ähnlich
Cimco
180418
ab € 0,07793*
Ähnlich
Cimco
180420
ab € 0,08153*
Ähnlich
Cimco
180422
ab € 0,09298*
Ähnlich
Cimco
180426
ab € 0,11414*
Ähnlich
Cimco
180428
ab € 0,11937*
Ähnlich
Cimco
180430
ab € 0,13994*
Ähnlich
Cimco
180432
ab € 0,16472*
Ähnlich
Cimco
180438
ab € 0,20682*
Ähnlich
Cimco
180440
ab € 0,21031*
Ähnlich
Cimco
180464
ab € 0,43554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.