Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180422 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180422 Elektrischer Kontakt
Cimco 180422 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115A57
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 4-6qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewindegröße
M8
Gewicht und Abmessungen
Lochdurchmesser
8.4 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09298*
€ 0,13208*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0966*
€ 0,1371*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0998*
€ 0,1422*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1133*
€ 0,1613*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1226*
€ 0,1736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13208*
€ 0,15718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12518*
€ 0,14896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11518*
€ 0,13706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09298*
€ 0,11065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180400
ab € 0,04464*
Ähnlich
Cimco
180402
ab € 0,04484*
Ähnlich
Cimco
180408
ab € 0,04804*
Ähnlich
Cimco
180410
ab € 0,05445*
Ähnlich
Cimco
180412
ab € 0,06259*
Ähnlich
Cimco
180416
ab € 0,0759*
Ähnlich
Cimco
180418
ab € 0,07793*
Ähnlich
Cimco
180420
ab € 0,08153*
Ähnlich
Cimco
180426
ab € 0,11414*
Ähnlich
Cimco
180428
ab € 0,11937*
Ähnlich
Cimco
180430
ab € 0,13994*
Ähnlich
Cimco
180432
ab € 0,16472*
Ähnlich
Cimco
180438
ab € 0,20682*
Ähnlich
Cimco
180440
ab € 0,21031*
Ähnlich
Cimco
180464
ab € 0,43554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.