Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127047 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cellpack 127047 Schrumpfschlauch
Cellpack 127047 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     3517I-35876875
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127047
EAN/GTIN:
     4010311000978
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch 3 mm
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Weiß
Schlauch-/Rohrlänge
15000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
3.2 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
1.6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,18*
€ 17,24*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,33*
€ 17,36*
21 Tage
nicht lagernd
36
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 17,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 19,34*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 0,812* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127021
ab € 14,56*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127028
ab € 14,42*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127029
ab € 13,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127030
ab € 13,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127031
ab € 13,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127032
ab € 14,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127035
ab € 14,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127036
ab € 15,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127037
ab € 14,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127043
ab € 13,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127044
ab € 13,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127046
ab € 12,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127051
ab € 13,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127052
ab € 13,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127053
ab € 12,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.