Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127051 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77711003
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127051
EAN/GTIN:
     4010311001166
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 5mm klar
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
10000 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,336* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127021
ab € 14,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127028
ab € 14,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127029
ab € 13,02*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127030
ab € 13,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127031
ab € 13,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127032
ab € 14,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127035
ab € 14,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127036
ab € 15,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127037
ab € 14,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127043
ab € 13,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127044
ab € 13,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127046
ab € 12,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127047
ab € 12,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127052
ab € 13,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127053
ab € 12,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.