Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9036N-1 Schraubendreher 1/4" 2600 RPM Schwarz, Blau 370 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9036N-1 Schraubendreher 1/4" 2600 RPM Schwarz, Blau 370 W
HAZET 9036N-1 Schraubendreher 1/4" 2600 RPM Schwarz, Blau 370 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70241922
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9036N-1
EAN/GTIN:
     4000896209668
Suchbegriffe:
Druckluft-Knabber
Druckluft-Nibbler
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Druckluft
Eingangsleistung
370 W
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weicher Haltegriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Gewicht
1000 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 "
Leerlaufdrehzahl (max.)
2600 RPM
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Lufteinlassgewinde
6.35 (1/4") mm
Schallleistungspegel
87 dB
Schalldruckpegel
80 dB
Vibrationslevel
1.9 m/s²
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.