Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Yamaha YVC-200-W Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70307517
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     YVC200W
EAN/GTIN:
     4957812638661
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Funkkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bluetooth
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
Lautsprecher
Empfindlichkeit
88 dB
Frequenzbereich
150 - 16000 Hz
Mikrofon
Mikrofonanzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2250 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akkuladezeit
12 h
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Produktfarbe
Weiß
Freisprecheinrichtung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.