Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38655335 Herst.-Nr.: 46101 EAN/GTIN: 4016432461018 |
| |
|
| | |
| Folienrollenset 280 / für 46007/46010/46011 Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Vakuumrolle | | Kompatibilität | Gastroback 46007 Gastroback 46010 Gastroback 46011 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm | | Tiefe | 6000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 13,88* | € 18,33* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 15,74* | € 20,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,46* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,94* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|