Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Druckluftwinkelschleifer
>
Artikel
DeWALT DWE4357-QS Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 10500 RPM Schwarz, Gelb 1700 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-71369987
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DWE4357-QS
EAN/GTIN:
5035048656662
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1700 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
2200 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
10500 RPM
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Tellerschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weicher Haltegriff
Ja
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Tragbare Schleifgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
Tellerschleifer
,
Elektro-Winkelschleifer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
elektro-winkelschleifer 125mm
,
elektro schwingschleifer
,
elektro-winkelschleifer dewalt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 223,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DWE46150-XJ Winkelschleifer-Zubehör Dust extractor shroud
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 71,91*
Zubehör
DeWALT DWE46225-XJ Winkelschleifer-Zubehör Schutzvorrichtung
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,26*
Zubehör
Schnellspannmutter M14 DEWALT DT3559-QZ
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen