Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WVP 10 Adv Elektrischer Fensterreiniger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WVP 10 Adv Elektrischer Fensterreiniger Schwarz
Kärcher WVP 10 Adv Elektrischer Fensterreiniger Schwarz
Kärcher WVP 10 Adv Elektrischer Fensterreiniger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71370186
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.633-560.0
EAN/GTIN:
     4054278348605
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ob Sie unseren handgehaltenen Nasssauger WVP 10 Adv nun als Fenstersauger verwenden, Fliesen, Spiegel, Vitrinen, Theken oder jede andere glatte Oberfläche damit reinigen, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Sie in jeder Lage, wenn nötig sogar über Kopf, streifenfreie Reinigungsergebnisse erzielen werden. Dafür sorgt unter anderem der schnelldrehende Motor, der über eine deutlich höhere Absaugleistung verfügt als bei herkömmlichen Haushaltssaugern üblich. Das akkubetriebene, leichte und robuste Gerät überzeugt darüber hinaus mit durchdachten Details, wie beispielsweise dem 200-Milliliter-Schmutzwassertank, der simpel und schnell zu entleeren ist und bei Bedarf einfach in der Spülmaschine gereinigt werden kann. Oder auch mit dem manuell einstellbaren Abstandhalter für perfekte Ergebnisse bis an die Kanten. Bei der Version WVP 10 Adv erhalten Sie einen zusätzlichen Wechselakku, ein Schnellladegerät, Reinigungsmittel sowie eine Sprühflasche mit 2 Wischbezügen. Damit ermöglicht der WVP 10 Adv nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten.

Leicht, ergonomisch und universell einsetzbar
Geeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf. Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen. Sicheres und angenehmes Handling durch Gummierung am Handgriff.

Akku entnehm- und wechselbar
Erlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten. Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.
WVP 10 Adv: Komfortable Reinigung von Rändern

Komfortable Reinigung von Rändern
Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebsdauer
35 min
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Drahtlos
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.633-144.0
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.