Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6010C Managed 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SN6010C Managed 1U Metallisch
HPE SN6010C Managed 1U Metallisch
HPE SN6010C Managed 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71544650
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q97A
EAN/GTIN:
     4549821278046
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Suchen Sie nach einem Fibre Channel Switch mit hoher Leistung für Abteilungen, Unternehmen oder die Netzwerk-Peripherie? Der HPE SN6010C Fibre Channel Switch der C-Serie ist eine leistungsfähige, flexible und kostengünstige Plattform, die 16-GBit/s-Anschlüsse mit hoher Dichte für die Implementierungen von Speichernetzwerken in kleinen, mittleren und großen Unternehmensumgebungen bereitstellt. Dieser Switch zeichnet sich durch Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit aus und bietet einen kompakten 1RU-Formfaktor zu einem günstigen Preis und somit ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Mit der flexiblen, schrittweisen Erweiterbarkeit in 12er Schritten von 12 Anschlüssen auf 48 Anschlüsse bietet er genau die Dichte, die für die Skalierung vom Einstiegsswitch für einzelne Abteilungen über einen leistungsstarken Top-of-the-Rack-Switch bis hin zur Bereitstellung von Verbindungen an die Peripherie von Unternehmens-SANs erforderlich ist. Dieser Switch liefert eine blockierungsfreie Architektur, in der alle 48 4-/8-/16-GBit/s-Anschlüsse gleichzeitig mit Leitungsgeschwindigkeit betrieben werden. Mit zwei redundanten Hot-Swap-fähigen Netzteilen und Lüftereinschüben bietet der Switch Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit für geschäftskritische Bereitstellungen.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung mit herausragender Flexibilität
- Dank 16 GBit/s dedizierter Bandbreite für jeden Anschluss des HPE SN6010C Fibre Channel Switch der C-Serie und einer aggregierten Plattformbandbreite von 768 GBit/s eignet sich der HPE SN6010C Fibre Channel Switch der C-Serie für die Leistungs- und Skalierungsanforderungen selbst der anspruchsvollsten Umgebungen.
- Kompatibel mit HPE SN8000C (MDS 9500 Serie) und HPE SN8500C Multilayer Directors (MDS 9700 Serie) sowie Fabric Switches der Serien MDS 9100 und MDS 9200 mit bis zu 48 Fibre Channel-Anschlüssen mit Auto-Sensing, die Geschwindigkeiten von 16, 8 und 4 GBit/s unterstützen.
- Bietet Flexibilität durch nutzungsabhängige Bezahlung, da der HPE SN6010C Fibre Channel Switch der C-Serie vor Ort erweitert werden kann, indem weitere Anschlüsse durch das Hinzufügen von On-Demand-Anschlussaktivierung aktiviert werden.

Intelligente und kostengünstige Speichernetzwerkservices
- HPE SN6010C Fibre Channel Switch der C-Serie unterstützt innovative Funktionen, wie VSANs (Virtual Storage Area Networks), Port Channels, Quality of Service (QoS), SAN-Sicherheit, SAN-Verwaltung, Hardware-gestütztes Zoning und In Service Software Upgrade (ISSU), ohne Mehrkosten für den Nutzer.
- Die VSAN-Technologie ermöglicht die kostengünstige Konsolidierung von Ressourcen und bietet gleichzeitig eine hohe Ausfallsicherheit gegenüber potenziellen Fabric-Störungen.
- Die in den HPE SN6010C Fibre Channel Switch der C-Serie integrierten erweiterten Funktionen für Datenverkehrsverwaltung vereinfachen die Bereitstellung und Optimierung von Core-Edge-Fabrics.
- Die NPIV- und NPV-Technologie stellt unabhängiges Management für jede virtuelle Maschine und die Skalierung von SANs ohne Begrenzungen bei Fibre Channel-Domänen-IDs bereit.

Plattform für Hochverfügbarkeit
- Der HPE SN6010C Fibre Channel Switch der C-Serie wurde für geschäftskritische Umgebungen konzipiert, in denen keine Ausfallzeiten auftreten dürfen.
- Bietet unterbrechungsfreie Softwareaktualisierungen, zwei Hot-Swap-fähige Netzteile (mit integrierten Lüftern für Redundanz), Hot-Swap-fähige Lüfter, VSANs für die Fehlerisolierung, Port Channels für ISL-Fehlertoleranz und F-Port Trunking für die Fehlertoleranz bei Uplinks, die im NPV-Modus ausgeführt werden.

Vereinfachte Verwaltung
- Der HPE SN6010C Fibre Channel Switch der C-Serie unterstützt SAN Plug-and-Play-Funktionen sowie integrierte Speichernetzwerkverwaltung. Für eine vereinfachte Speicherverwaltung stehen dabei alle Funktionen über eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder den Data Center Network Manager zur Verfügung.
- Die Data Center Network Manager Software (im Lieferumfang des Switch enthalten) stellt ein zentrales Managementtool mit aufgabenbasierten Assistenten bereit, die die Verwaltung eines einzigen Switch oder mehrerer Switches und Fabrics vereinfachen – ohne Mehrkosten.
- Die gemeinsame Plattformarchitektur und die Verwendung der intelligenten Speichernetzwerkservices der MDS 9000 NX-OS Software über alle Switches der MDS 9000 Produktfamilie hinweg bieten konsistente Funktionen für Bereitstellung, Verwaltung und Diagnose und reduzieren dadurch die laufenden Betriebskosten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Metallisch
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, SNMP 3, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI
Gewicht und Abmessungen
Breite
435.9 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
9000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 2000 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
768 Gbit/s
Netzwerk
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
48
Anzahl Faseranschlüsse
12
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.686,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.916,15*
€ 7.040,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.868,50*
€ 6.983,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.739,33*
€ 6.829,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.686,27*
€ 6.766,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.