Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg WF01-6622-10B Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg WF01-6622-10B Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6622-10B Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6622-10B Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6622-10B Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6622-10B Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6622-10B Rack 22U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71731663
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     WF01-6622-10B
EAN/GTIN:
     5901969403275
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
10
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
10
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI, IEC297-2:1982
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Produktdesign
4-Säule
Vordertürenkonstruktion
Gehärtetes Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Regalschienenstärke
1.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1085 mm
Gewicht
35000 g
Montagetiefe (max.)
505 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse tiefe 600, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lanberg
WF01-6406-10B
ab € 49,69*
Zubehör
Lanberg
WF01-6412-10B
ab € 79,16*
Zubehör
Lanberg
WF01-6606-10B
ab € 62,49*
Zubehör
Lanberg
WF01-6609-10B
ab € 71,24*
Zubehör
Lanberg
WF01-6609-10S
ab € 71,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.