Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X11SDV-8C-TLN2F Motherboard BGA 2518 mini ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X11SDV-8C-TLN2F Motherboard BGA 2518 mini ATX
Supermicro MBD-X11SDV-8C-TLN2F Motherboard BGA 2518 mini ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72580175
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SDV-8C-TLN2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 2518
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
D-2141I
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
8
Merkmale
Motherboardformfaktor
mini ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Tiefe
171.5 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
UEFI-Version
2.6
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, mainboard, mitx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,78*
€ 1.213,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,25*
€ 1.212,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,96*
€ 1.195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,28*
€ 1.166,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,08*
€ 1.117,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.