Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-13 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M-13 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-13 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-13 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-13 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-13 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72602119
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-13
EAN/GTIN:
     7314151828684
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
169 mm
Gewicht
70 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
13 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,50*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,76*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,88*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,46*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 5,99*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 6,02*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,01*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 7,05*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,31*
Zubehör
Bahco
111M-20
ab € 8,92*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,78*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,41*
Zubehör
Bahco
111M-24
ab € 10,54*
Zubehör
Bahco
111M-25
ab € 11,41*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 15,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.