Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-22 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M-22 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-22 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-22 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-22 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-22 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72602111
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-22
EAN/GTIN:
     7314151828776
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Gewicht
210 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
22 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,74*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,44*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,49*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,11*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,22*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 5,62*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 5,65*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 5,85*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 6,94*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 6,90*
Zubehör
Bahco
111M-20
ab € 8,06*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,72*
Zubehör
Bahco
111M-24
ab € 10,56*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 15,46*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 14,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.