Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 9893 Papierschneidemaschinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 9893 Papierschneidemaschinen-Zubehör
Fiskars 9893 Papierschneidemaschinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72723250
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003916/9893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Orange
Anzahl
1
Ausschnittkapazität
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1003904/9675
ab € 4,95*
Zubehör
Fiskars
1003905/9685
ab € 5,30*
Zubehör
Fiskars
1004677
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.