Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 5118 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
| Prozessorgeneration | Skalierbare Intel® Xeon® |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Cache | 16.5 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Stepping | M0 |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Tcase | 81 °C |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 768 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666 MHz |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 48 |
| Prozessor-Paketgröße | 76.0 x 56.5 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Prozessor-Code | SR3GF |
| Skalierbarkeit | 4S |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Rack-Einbau | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| ARK Prozessorerkennung | 120473 |
Speichermedium | Max. Speicherkapazität | 3.6 TB |
| Gesamtspeicherkapazität | 3600 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Anzahl der installierten HDDs | 6 |
| HDD Kapazität | 600 GB |
| HDD Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
| HDD Geschwindigkeit | 10000 RPM |
| RAID Level | 10 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 768 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 24x DIMM |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 500 W |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Leistungen | Remote-Management | iLO |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 434.3 mm |
| Tiefe | 707 mm |
| Höhe | 43.2 mm |
| Gewicht | 16300 g |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |