Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GentleSpace Gen3 40738400 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips GentleSpace Gen3 40738400 Deckenbeleuchtung
Philips GentleSpace Gen3 40738400 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72780140
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40738400
EAN/GTIN:
     8718699407384
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-30 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Bedienoberfläche
DALI
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Glastyp
klar
Zertifizierung
CE, EMEC, RoHS
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Lampen
Lampenleistung
85 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
13000 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
114 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
7900 g
Länge (mm)
460 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
4.8 A
Einschaltzeit
2.3 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,88*
€ 554,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,26*
€ 541,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,86*
€ 517,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,14*
€ 470,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 552,46*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 553,66*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 628,56*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 553,15*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 597,14*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 627,55*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 600,75*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 553,23*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 627,93*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 598,38*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 446,15*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 550,84*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 553,45*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 553,45*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 600,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.