Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WTA 50 Entlötpinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WTA 50 Entlötpinzette
Weller WTA 50 Entlötpinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319480
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051317199N
EAN/GTIN:
     4003019026036
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötpinzette
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Aufwärmzeit
65 s
Spitzenbereich
WTA
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Energie
Leistung
50 W
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,64*
€ 494,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051504299N
ab € 98,65*
Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 378,32*
Zubehör
Weller Tools
T0054414199
ab € 20,34*
Zubehör
Weller Tools
T0054415299
ab € 21,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054415399
ab € 24,80*
Zubehör
Weller Tools
T0054414699
ab € 20,41*
Zubehör
Weller Tools
T0054414799
ab € 20,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054414399
ab € 44,63*
Zubehör
Weller Tools
WTA 3
ab € 26,13*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 166,39*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,92*
Zubehör
Weller Tools
T0054414599
ab € 20,23*
Zubehör
Weller Tools
SCHWAMM F. AK 51 / WMRTH
ab € 15,08*
Zubehör
Weller Tools
WTA-2.
ab € 25,56*
Zubehör
Weller Tools
WTA-4
ab € 56,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.