Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXMT Entlötpinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXMT Entlötpinzette
Weller WXMT Entlötpinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319484
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051317799N
EAN/GTIN:
     371032411912
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötpinzette
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Aufwärmzeit
3 s
Spitzenbereich
RTW
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Energie
Leistung
80 W
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054465199
ab € 44,34*
Zubehör
Weller Tools
T0054466799N
ab € 60,75*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899N
ab € 265,24*
Zubehör
Weller Tools
T0054465299
ab € 44,32*
Zubehör
Weller Tools
T0054465399
ab € 51,95*
Zubehör
Weller Tools
T0051516999N
ab € 73,63*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 631,19*
Zubehör
Weller Tools
WSR 204
ab € 73,09*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 689,84*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.974,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.