Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DX 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller DX 111
Weller DX 111
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319530
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314199
EAN/GTIN:
     4003019058792
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
DSX 80, DXV 80
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,38*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,13*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 290,68*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,80*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.