Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DX 113HM Entlötpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller DX 113HM Entlötpumpe
Weller DX 113HM Entlötpumpe
Weller DX 113HM Entlötpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30365139
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051315099
EAN/GTIN:
     4003019058730
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötkolben-Düse
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
DX 113HM Saugdüse mit Exzenterbefestigung für DSX 80 und DXV 80 - A : 2,5 mm; I: 1,2 mm; D: 25 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötpumpe
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
DSX 80, DXV 80
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
23 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051314199
ab € 7,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051315399
ab € 12,48*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,85*
Zubehör
Weller Tools
T0053379699N
ab € 1.168,19*
Zubehör
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.239,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.