Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Entlötkolben
>
Entlötkolben-Spitze
>
Artikel
Weller XDS 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-73319537
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0051325099
EAN/GTIN:
4003019426355
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
10.5 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Entlötspitze
,
Ersatzspitze Entlötgerät
,
Ersatzlötspitze
,
Lötpatronen
,
Lötspitzen
,
Lötstation
,
Saugdüse
,
weller professional lötstation
,
entlötkolben spitze
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0058765773N Lötkolben/-station Zubehör Wartungssatz
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,64*
Zubehör
Weller WXDP 120 Entlötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0051320199N
ab € 232,31*
Zubehör
Weller XDS 4
Weller Tools
T0051325399
ab € 8,48*
Zubehör
Weller XDS 5
Weller Tools
T0051325499
ab € 8,47*
Zubehör
Weller XDS 6
Weller Tools
T0051325599
ab € 8,44*
Zubehör
Weller XDS 7
Weller Tools
T0051325699
ab € 8,50*
Zubehör
Weller XDS 8
Weller Tools
T0051325799
ab € 8,42*
Zubehör
Weller PDN Entlötdüsenzange
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen