Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XDS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XDS 2
Weller XDS 2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319538
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051325199
EAN/GTIN:
     4003019426362
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.3 mm
Tiefe
5.3 mm
Höhe
10.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,64*
Zubehör
Weller Tools
T0051325399
ab € 8,48*
Zubehör
Weller Tools
T0051325499
ab € 8,47*
Zubehör
Weller Tools
T0051325599
ab € 8,44*
Zubehör
Weller Tools
T0051325799
ab € 8,42*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.